ZENNIO FRANCE - ZS70. Cache pour sortie de câble 70x70 mm - Moka - ZS70CCOM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - sortie de cable
mode de pose - encastré
couleur - marron
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
composition - plaque totale
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435740190940
Réf. Sonepar
06269019094
Réf. Fournisseur
ZS70CCOM
Marque
ZENNIO FRANCE
utilisation:
sortie de cable
mode de pose:
encastré
couleur:
marron
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
plaque totale
direction de sortie:
en dessous
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
7006
type de fixation:
fixation à borne
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
70 mm
hauteur d'appareil:
70 mm
Un produit ZENNIO FRANCE
Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE


