Non retournablenouveau

ZENNIO FRANCE - ZS70. Cadre - 2 modules - Moka - ZS70FM2M

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - ZS70. Cadre - 2 modules - Moka

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - marron

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435740190865

Réf. Sonepar

06269019086

Réf. Fournisseur

ZS70FM2M

Marque

ZENNIO FRANCE

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

marron

nombre d'unités, horizontales:

2

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

2

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

1

montage encastré:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

7006

ZS70. Cadre - 2 modules - Moka

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE