Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil
nouveau

ZENNIO FRANCE - ZS70. RingBOX. Cache pour sonnette KNX - Anthracite - ZS70CRBOXA

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - ZS70. RingBOX. Cache pour sonnette KNX - Anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - boîte d'encastrement

  • nombre d'ouvertures simples - 0

  • type de fixation - encoche

  • longueur de la plaque de recouvrement - 70 mm

  • matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8411080811653

Réf. Sonepar

06269081165

Réf. Fournisseur

ZS70CRBOXA

Marque

ZENNIO FRANCE

application:

boîte d'encastrement

nombre d'ouvertures simples:

0

type de fixation:

encoche

longueur de la plaque de recouvrement:

70 mm

matériau:

autre

couleur:

noir

ZS70. RingBOX. Cache pour sonnette KNX - Anthracite

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE