ZENNIO FRANCE - ZS70. RingBOX. Cache pour sonnette KNX - Moka - ZS70CRBOXM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - boîte d'encastrement
nombre d'ouvertures simples - 0
type de fixation - encoche
longueur de la plaque de recouvrement - 70 mm
matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435740190483
Réf. Sonepar
06269019048
Réf. Fournisseur
ZS70CRBOXM
Marque
ZENNIO FRANCE
application:
boîte d'encastrement
nombre d'ouvertures simples:
0
type de fixation:
encoche
longueur de la plaque de recouvrement:
70 mm
matériau:
autre
couleur:
marron
Un produit ZENNIO FRANCE
Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE


