Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

ZENNIO FRANCE - ZS70. Touche pour bouton poussoir "Soft" double pour 4 entrées binaires 70x70... - ZS702PB4C

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - ZS70. Touche pour bouton poussoir "Soft" double pour 4 entrées binaires 70x70...

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - contact à poussoir de groupe

  • type de commande - bouton-poussoir

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4

  • mode de pose - encastré

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8411080814463

Réf. Sonepar

06269081446

Réf. Fournisseur

ZS702PB4C

Marque

ZENNIO FRANCE

modèle:

contact à poussoir de groupe

type de commande:

bouton-poussoir

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

4

mode de pose:

encastré

couleur:

autre

composition:

mécanisme avec support

nombre de pôles:

4

tension nominale:

12 V

type de connexion:

borne automatique

type de fixation:

fixation à griffes/vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

1035

imprimé:

sans

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

70 mm

hauteur d'appareil:

70 mm

principe de fonctionnement:

électromécanique

ZS70. Touche pour bouton poussoir "Soft" double pour 4 entrées binaires 70x70 mm - Champagne

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE