Zucchini - Alimentation femelle pour canalisation électrique préfabriquée MR 160A -PBT IP55 - ZU50401111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unique
position d'alimentation - extrémité
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 160 A
tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777039128
Réf. Sonepar
07261703912
Réf. Fournisseur
ZU50401111
Marque
Zucchini
modèle:
unique
position d'alimentation:
extrémité
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
160 A
tension assignée à CA 50 Hz:
0...1000 V
indice de protection (IP):
IP55
couleur:
gris
longueur:
550 mm
largeur:
100 mm
hauteur:
240 mm
pays de fabrication:
ITALIE


