Zucchini - Alimentation mâle pour canalisation électrique préfabriquée MR 630A - métal - ZU50411125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unique
position d'alimentation - extrémité
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 630 A
tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777055340
Réf. Sonepar
07261705534
Réf. Fournisseur
ZU50411125
Marque
Zucchini
modèle:
unique
position d'alimentation:
extrémité
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
630 A
tension assignée à CA 50 Hz:
0...1000 V
indice de protection (IP):
IP55
couleur:
gris
longueur:
850 mm
largeur:
290 mm
hauteur:
400 mm
pays de fabrication:
ITALIE


