fin de vie

Zucchini - Arrivee canalisation electrique prefabriquee SCP et armoires XL3 - 1600A - ZU60281006P

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Arrivee canalisation electrique prefabriquee SCP et armoires XL3 - 1600A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unique

  • courant assigné CA 50 Hz - 1600 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 1000...1000 V

  • indice de protection (IP) - IP55

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777007264

Réf. Sonepar

07261700726

Réf. Fournisseur

ZU60281006P

Marque

Zucchini

modèle:

unique

courant assigné CA 50 Hz:

1600 A

tension assignée à CA 50 Hz:

1000...1000 V

indice de protection (IP):

IP55

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

longueur:

330 mm

largeur:

430 mm

hauteur:

500 mm

SCP (Super Compact Painted), une interface de raccordement pour raccorder la canalisation aux armoires XL³ ou au transformateur

Les Atouts de l'article:

Arrivée canalisation électrique préfabriquée SCP 1600A et armoires XL³
Dimensions : 300mm+200mm (interne au TGBT)
Livrée sans monobloc de connexion (monobloc livré avec l'élément droit SCP)