En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Zucchini - Bloc d'alimentation fin de ligne mâle + embout pour LBplus LBA634/LBB634 - ZU75241004

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Bloc d'alimentation fin de ligne mâle + embout pour LBplus LBA634/LBB634

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unique

  • position d'alimentation - extrémité

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 63 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777196456

Réf. Sonepar

00245719645

Réf. Fournisseur

ZU75241004

Marque

Zucchini

modèle:

unique

position d'alimentation:

extrémité

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

63 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...400 V

indice de protection (IP):

IP55

couleur:

gris

longueur:

227 mm

largeur:

115 mm

hauteur:

85 mm

Bloc d'alimentation fin de ligne mâle pour canalisation électrique préfabriquée LBplus Type A et Type B avec 4 conducteurs 63A - livré avec embout

Les Atouts de l'article:

Bloc d'alimentation fin de ligne mâle livrée avec embout de fermeture garantissant l'IP55Permet d'alimenter électriquement la ligne LBplus via une ligne de câbleAvec brides de serrage pour le raccordement à des câbles en cuivre rigides ou flexibles, et une borne de câblePour éléments droits LBA634 et LBB634Poids : 1,1kg

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.