Zucchini - Bloc d'alimentation fin de ligne mâle pour mini canalisation MS63 et MS100 - ZU51511052

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Bloc d'alimentation fin de ligne mâle pour mini canalisation MS63 et MS100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unique

  • position d'alimentation - extrémité

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 63 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8033777000470

Réf. Sonepar

00245700047

Réf. Fournisseur

ZU51511052

Marque

Zucchini

modèle:

unique

position d'alimentation:

extrémité

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

63 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...400 V

indice de protection (IP):

IP40

couleur:

gris

longueur:

438 mm

largeur:

85 mm

hauteur:

125 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Bloc d'alimentation fin de ligne mâle pour mini canalisation électrique préfabriquée moyenne puissance MS 63A et MS 100A