Zucchini - Bloc d'alimentation intermédiaire+ 2 embouts canalisation LBplus data LBD632 - ZU75241151D

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Bloc d'alimentation intermédiaire+ 2 embouts canalisation LBplus data LBD632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unique

  • position d'alimentation - centre

  • nombre de pôles - 1

  • courant assigné CA 50 Hz - 63 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777170555

Réf. Sonepar

07261717055

Réf. Fournisseur

ZU75241151D

Marque

Zucchini

modèle:

unique

position d'alimentation:

centre

nombre de pôles:

1

courant assigné CA 50 Hz:

63 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...400 V

indice de protection (IP):

IP55

couleur:

gris

longueur:

350 mm

largeur:

135 mm

hauteur:

140 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Bloc d'alimentation intermédiaire avec 2 embouts pour canalisation électrique préfabriquée pour la gestion d'éclairage avec BUS LBplus data avec 2 conducteurs 63A - à fixer entre 2 canalisations