Zucchini - Bloc d'alimentation intermédiaire + 2 embouts pour LBplus data LBD252 , LBD402 - ZU75201151D

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Bloc d'alimentation intermédiaire + 2 embouts pour LBplus data LBD252 , LBD402

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unique

  • position d'alimentation - centre

  • nombre de pôles - 1

  • courant assigné CA 50 Hz - 40 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777170319

Réf. Sonepar

07261717031

Réf. Fournisseur

ZU75201151D

Marque

Zucchini

modèle:

unique

position d'alimentation:

centre

nombre de pôles:

1

courant assigné CA 50 Hz:

40 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...400 V

indice de protection (IP):

IP55

couleur:

gris

longueur:

350 mm

largeur:

135 mm

hauteur:

140 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Bloc d'alimentation intermédiaire avec 2 embouts pour canalisation électrique préfabriquée pour la gestion d'éclairage avec BUS LBplus data avec 2 conducteurs 25A ou 2 conducteurs 40A - à fixer entre 2 canalisations