Zucchini - Bloc d'alimentation intermédiaire + 2 embouts pour LBplus LBA634/LBB634 - ZU75241151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unique
position d'alimentation - centre
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 63 A
tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777078158
Réf. Sonepar
00245707815
Réf. Fournisseur
ZU75241151
Marque
Zucchini
modèle:
unique
position d'alimentation:
centre
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
63 A
tension assignée à CA 50 Hz:
0...400 V
indice de protection (IP):
IP55
couleur:
gris
numéro RAL:
0
longueur:
350 mm
largeur:
135 mm
hauteur:
140 mm
Les Atouts de l'article:
Bloc d'alimentation intermédiaire pour alimenter la canalisation depuis un point intermédiaire de la ligne - Pour chaque bloc d'alimentation intermédiaire, les embouts sont inclus (mâle + femelle)Permet d'alimenter électriquement la ligne LBplus via une ligne de câbleAvec brides de serrage pour le raccordement à des câbles en cuivre rigides ou flexibles, et une borne de câblePour éléments droits LBA634 et LBB634Poids : 2,7kg
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


