Zucchini - Bloc d'alimentation standard femelle + embout canalisation LBplus data LBD252 - ZU75161001D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unique
position d'alimentation - extrémité
nombre de pôles - 1
courant assigné CA 50 Hz - 25 A
tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777170159
Réf. Sonepar
07261717015
Réf. Fournisseur
ZU75161001D
Marque
Zucchini
modèle:
unique
position d'alimentation:
extrémité
nombre de pôles:
1
courant assigné CA 50 Hz:
25 A
tension assignée à CA 50 Hz:
0...400 V
indice de protection (IP):
IP55
couleur:
gris
longueur:
366 mm
largeur:
82 mm
hauteur:
85 mm
pays de fabrication:
ITALIE


