Zucchini - Bloc d'alimentation standard femelle + embout canalisation LBplus data LBD632 - ZU75241001D

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Bloc d'alimentation standard femelle + embout canalisation LBplus data LBD632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unique

  • position d'alimentation - extrémité

  • nombre de pôles - 1

  • courant assigné CA 50 Hz - 63 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777170517

Réf. Sonepar

07261717051

Réf. Fournisseur

ZU75241001D

Marque

Zucchini

modèle:

unique

position d'alimentation:

extrémité

nombre de pôles:

1

courant assigné CA 50 Hz:

63 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...400 V

indice de protection (IP):

IP55

couleur:

gris

longueur:

366 mm

largeur:

115 mm

hauteur:

85 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Bloc d'alimentation standard femelle pour canalisation électrique préfabriquée pour la gestion d'éclairage avec BUS LBplus data avec 2 conducteurs 63A livré avec embout