Zucchini - Boîte de dérivation avec déconnexion sur couvercle pour MS porte-fusible 10,3x38 - ZU51515051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
courant assigné CA 50 Hz - 16 A
sélection de phases - Non
type de dérivation - câble
nombre de prises CEE - 0
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777041930
Réf. Sonepar
00245704193
Réf. Fournisseur
ZU51515051
Marque
Zucchini
nombre de pôles:
4
courant assigné CA 50 Hz:
16 A
sélection de phases:
Non
type de dérivation:
câble
nombre de prises CEE:
0
indice de protection (IP):
IP55
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
tension assignée à CA 50 Hz:
0...400 V
avec dispositif de blocage:
Non
nombre d'autres prises de courant:
0
finition des prises de courant:
autre
couleur:
gris
longueur:
160 mm
largeur:
144 mm
hauteur:
75 mm
pays de fabrication:
ITALIE


