Zucchini - Boîte dérivation 32A mini canalisation MS - vide avec rail 8 mod version longue - ZU51515075

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Boîte dérivation 32A mini canalisation MS - vide avec rail 8 mod version longue

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné CA 50 Hz - 32 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - câble

  • nombre de prises CEE - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8033777041923

Réf. Sonepar

00245704192

Réf. Fournisseur

ZU51515075

Marque

Zucchini

nombre de pôles:

4

courant assigné CA 50 Hz:

32 A

sélection de phases:

Non

type de dérivation:

câble

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

tension assignée à CA 50 Hz:

0...400 V

avec dispositif de blocage:

Non

nombre d'autres prises de courant:

0

finition des prises de courant:

autre

couleur:

gris

longueur:

150 mm

largeur:

250 mm

hauteur:

97 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Boîte de dérivation 32A vide version longue avec rail 8 modules pour mini canalisation électrique préfabriquée moyenne puissance MS