Zucchini - Boîte dérivation XCP/XCM métal 125/160A enfichable IP55 PEN vide - ZU50484003-RL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 160 A
sélection de phases - Non
type de dérivation - câble
nombre de prises CEE - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777632367
Réf. Sonepar
07261763236
Réf. Fournisseur
ZU50484003-RL
Marque
Zucchini
nombre de pôles:
5
courant assigné CA 50 Hz:
160 A
sélection de phases:
Non
type de dérivation:
câble
nombre de prises CEE:
0
indice de protection (IP):
IP55
protection:
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
tension assignée à CA 50 Hz:
0...1000 V
avec dispositif de blocage:
Oui
nombre de prises NEMA:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
couleur:
gris
numéro RAL:
7042
longueur:
540 mm
largeur:
305 mm
hauteur:
385 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Zucchini
Découvrez toute la gamme Zucchini


