Zucchini - Boîte dérivation XCP/XCM métal 630A enfichable IP55 prête MCCB - ZU50481723

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 5
protection - autre
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4
longueur - 80.2 mm
largeur - 46 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777395781
Réf. Sonepar
07261739578
Réf. Fournisseur
ZU50481723
Marque
Zucchini
nombre de pôles:
5
protection:
autre
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
longueur:
80.2 mm
largeur:
46 mm
hauteur:
41.3 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Zucchini
Découvrez toute la gamme Zucchini


