Zucchini - Boîte dérivation XCP/XCM métal 63A enfichable IP55 PF 3xCH22 - ZU50484021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 5
protection - fusible à haut pouvoir de coupure
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4
longueur - 50.5 mm
largeur - 28 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777395804
Réf. Sonepar
07261739580
Réf. Fournisseur
ZU50484021
Marque
Zucchini
nombre de pôles:
5
protection:
fusible à haut pouvoir de coupure
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
longueur:
50.5 mm
largeur:
28 mm
hauteur:
29.7 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Zucchini
Découvrez toute la gamme Zucchini


