nouveau

Zucchini - Boîte dérivation XCP/XCM métal 63A enfichable IP55 PF 3xCH22 PEN - ZU50484021-RL

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Boîte dérivation XCP/XCM métal 63A enfichable IP55 PF 3xCH22 PEN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné CA 50 Hz - 630 A

  • protection - fusible à haut pouvoir de coupure

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4

  • longueur - 50.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777632398

Réf. Sonepar

07261763239

Réf. Fournisseur

ZU50484021-RL

Marque

Zucchini

nombre de pôles:

5

courant assigné CA 50 Hz:

630 A

protection:

fusible à haut pouvoir de coupure

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

longueur:

50.5 mm

largeur:

28 mm

hauteur:

29.7 mm

pays de fabrication:

ITALIE

XCP/XCM Boîte de dérivation métallique, 63 A, type enfichable, IP55, porte-fusibles 3xCH22 avec PEN

Un produit Zucchini

Découvrez toute la gamme Zucchini