Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil
nouveau

Zucchini - Boîte dérivation XCP/XCM plastique 250A enfichable IP55 PF 3xNH2 PEN - ZU50485305-RL

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Boîte dérivation XCP/XCM plastique 250A enfichable IP55 PF 3xNH2 PEN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné CA 50 Hz - 250 A

  • protection - fusible à haut pouvoir de coupure

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4

  • longueur - 49.3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777627745

Réf. Sonepar

07261762774

Réf. Fournisseur

ZU50485305-RL

Marque

Zucchini

nombre de pôles:

5

courant assigné CA 50 Hz:

250 A

protection:

fusible à haut pouvoir de coupure

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

longueur:

49.3 mm

largeur:

27.3 mm

hauteur:

23.9 mm

pays de fabrication:

ITALIE

XCP/XCM Boîte de dérivation plastique, 250 A, type enfichable, IP55, porte-fusibles 3xNH2 avec PEN

Un produit Zucchini

Découvrez toute la gamme Zucchini