Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Zucchini - Boîtier dérivation 16A pour CEP MR - pré-équipé disj. 4P courbe C - prise 3P+N+T - ZU50414187

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné CA 50 Hz - 16 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - câble

  • nombre de prises CEE - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777071579

Réf. Sonepar

07261707157

Réf. Fournisseur

ZU50414187

Marque

Zucchini

nombre de pôles:

5

courant assigné CA 50 Hz:

16 A

sélection de phases:

Non

type de dérivation:

câble

nombre de prises CEE:

1

indice de protection (IP):

IP55

protection:

disjoncteur

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

tension assignée à CA 50 Hz:

0...400 V

avec dispositif de blocage:

Non

nombre d'autres prises de courant:

0

finition des prises de courant:

autre

couleur:

gris

longueur:

260 mm

largeur:

216 mm

hauteur:

115 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Boîtier de dérivation pré-équipé avec disjoncteur 4P courbe C 16A et prise 3P+N+T pour canalisation électrique préfabriquée moyenne puissance MR - couvercle avec fenêtre-plastron transparente