Zucchini - Boîtier dérivation sectionnement métal pour CEP MR - à équiper 125A - ZU50414002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 125 A
sélection de phases - Non
type de dérivation - câble
nombre de prises CEE - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777041213
Réf. Sonepar
07261704121
Réf. Fournisseur
ZU50414002
Marque
Zucchini
nombre de pôles:
5
courant assigné CA 50 Hz:
125 A
sélection de phases:
Non
type de dérivation:
câble
nombre de prises CEE:
0
indice de protection (IP):
IP55
protection:
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
tension assignée à CA 50 Hz:
0...400 V
avec dispositif de blocage:
Non
nombre de prises NEMA:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
finition des prises de courant:
autre
couleur:
gris
longueur:
454 mm
largeur:
237 mm
hauteur:
306 mm
pays de fabrication:
ITALIE


