Zucchini - Boîtier dérivation sectionnement métal pour CEP MR - à équiper 250A - ZU50414004

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Boîtier dérivation sectionnement métal pour CEP MR - à équiper 250A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné CA 50 Hz - 250 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - câble

  • nombre de prises CEE - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777041237

Réf. Sonepar

07261704123

Réf. Fournisseur

ZU50414004

Marque

Zucchini

nombre de pôles:

5

courant assigné CA 50 Hz:

250 A

sélection de phases:

Non

type de dérivation:

câble

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

sans

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

tension assignée à CA 50 Hz:

0...400 V

avec dispositif de blocage:

Non

nombre de prises NEMA:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

finition des prises de courant:

autre

couleur:

gris

longueur:

600 mm

largeur:

360 mm

hauteur:

250 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Boîtier de dérivation débrochable à sectionnement métal pour canalisation électrique préfabriquée moyenne puissance MR - à équiper 250A