Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Zucchini - Boîtier dérivation XCP/XCM 160A IP55, 1000V, IEC 61439-6 - ZU50484003

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Boîtier dérivation XCP/XCM 160A IP55, 1000V, IEC 61439-6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné CA 50 Hz - 160 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - câble

  • nombre de prises CEE - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777395736

Réf. Sonepar

07261739573

Réf. Fournisseur

ZU50484003

Marque

Zucchini

nombre de pôles:

5

courant assigné CA 50 Hz:

160 A

sélection de phases:

Non

type de dérivation:

câble

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

sans

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

tension assignée à CA 50 Hz:

0...1000 V

avec dispositif de blocage:

Oui

nombre de prises NEMA:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

couleur:

gris

numéro RAL:

7042

longueur:

540 mm

largeur:

305 mm

hauteur:

385 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Boîte de dérivation métallique XCP/XCM 160A, plug-in, IP55, Ue/Ui=1000V. Installation rapide, compatible barres XCP-S, XCP-HP, XCM. Conforme IEC 61439-6, résistante brouillard salin et chaleur humide. Produit ZUCCHINI robuste et fiable.

Un produit Zucchini

Découvrez toute la gamme Zucchini