Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil
nouveau

Zucchini - Boîtiers dérivation fibre verre XCM IP55, options protection dispo - ZU50485202-RL

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Boîtiers dérivation fibre verre XCM IP55, options protection dispo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné CA 50 Hz - 63 A

  • protection - fusible cylindrique

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4

  • longueur - 47.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777627653

Réf. Sonepar

07261762765

Réf. Fournisseur

ZU50485202-RL

Marque

Zucchini

nombre de pôles:

5

courant assigné CA 50 Hz:

63 A

protection:

fusible cylindrique

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

longueur:

47.5 mm

largeur:

27.3 mm

hauteur:

23.9 mm

pays de fabrication:

ITALIE

XCM Boîtiers de dérivation en fibre de verre, 63 A, avec dispositifs de protection, IP55, adaptés à tous les besoins

Un produit Zucchini

Découvrez toute la gamme Zucchini