nouveau

Zucchini - Boîtiers dérivation XCM fibre verre ou métal, installation rapide - ZU50485101-RL

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Boîtiers dérivation XCM fibre verre ou métal, installation rapide

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 32 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - câble

  • nombre de prises CEE - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777627813

Réf. Sonepar

07261762781

Réf. Fournisseur

ZU50485101-RL

Marque

Zucchini

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

32 A

sélection de phases:

Non

type de dérivation:

câble

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

fusible cylindrique

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

tension assignée à CA 50 Hz:

0...1000 V

avec dispositif de blocage:

Oui

nombre de prises NEMA:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

couleur:

gris

numéro RAL:

7042

longueur:

237 mm

largeur:

132 mm

hauteur:

158 mm

pays de fabrication:

ITALIE

XCM Boîtiers de dérivation, fibre de verre ou métallique, installation simple et connexion rapide par crochets optimisés

Un produit Zucchini

Découvrez toute la gamme Zucchini