Zucchini - Coffret d'alimentation centrale : canalisation électrique préfabriquée MR 400A - ZU50411204

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unique
position d'alimentation - centre
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 400 A
tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777071333
Réf. Sonepar
07261707133
Réf. Fournisseur
ZU50411204
Marque
Zucchini
modèle:
unique
position d'alimentation:
centre
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
400 A
tension assignée à CA 50 Hz:
0...1000 V
indice de protection (IP):
IP55
couleur:
gris
longueur:
600 mm
largeur:
290 mm
hauteur:
400 mm
pays de fabrication:
ITALIE


