Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Zucchini - Connecteur canalisation électrique HL404 16A à selection de phase - ZU71005031

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Connecteur canalisation électrique HL404 16A à selection de phase

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • courant assigné CA 50 Hz - 16 A

  • sélection de phases - Oui

  • type de dérivation - prise

  • nombre de prises CEE - 0

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777042975

Réf. Sonepar

07261704297

Réf. Fournisseur

ZU71005031

Marque

Zucchini

nombre de pôles:

2

courant assigné CA 50 Hz:

16 A

sélection de phases:

Oui

type de dérivation:

prise

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

sans

tension assignée à CA 50 Hz:

0...400 V

avec dispositif de blocage:

Oui

nombre d'autres prises de courant:

0

couleur:

gris

numéro RAL:

7037

longueur:

104 mm

largeur:

72 mm

hauteur:

67 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Connecteur à sélection de phase 16A pour canalisation électrique préfabriquée HL404