Zucchini - Connecteur canalisation électrique HL404 16A selection de phase + cartouche 6,3A - ZU71005030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
courant assigné CA 50 Hz - 16 A
sélection de phases - Oui
type de dérivation - prise
nombre de prises CEE - 0
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777042968
Réf. Sonepar
07261704296
Réf. Fournisseur
ZU71005030
Marque
Zucchini
nombre de pôles:
2
courant assigné CA 50 Hz:
16 A
sélection de phases:
Oui
type de dérivation:
prise
nombre de prises CEE:
0
indice de protection (IP):
IP55
protection:
fusible cylindrique
tension assignée à CA 50 Hz:
0...400 V
avec dispositif de blocage:
Oui
nombre d'autres prises de courant:
0
couleur:
gris
numéro RAL:
7037
longueur:
104 mm
largeur:
72 mm
hauteur:
67 mm
pays de fabrication:
ITALIE


