Zucchini - Connecteur LBplus sélection phase 16A , porte-fusible 8,5x31,5 + câble H05VVF 3m - ZU75005220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 16 A
sélection de phases - Non
type de dérivation - câble
nombre de prises CEE - 0
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777079230
Réf. Sonepar
07261707923
Réf. Fournisseur
ZU75005220
Marque
Zucchini
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
16 A
sélection de phases:
Non
type de dérivation:
câble
nombre de prises CEE:
0
indice de protection (IP):
IP55
protection:
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
tension assignée à CA 50 Hz:
0...400 V
avec dispositif de blocage:
Oui
nombre d'autres prises de courant:
0
finition des prises de courant:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
0
longueur:
60 mm
largeur:
3115 mm
hauteur:
62 mm
pays de fabrication:
ITALIE


