Zucchini - Connecteur monophasé canalisation éclairage LBplus - L2-N -10A + câble 3m H05VVF - ZU75005022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 10 A
sélection de phases - Non
type de dérivation - câble
nombre de prises CEE - 0
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777079162
Réf. Sonepar
07261707916
Réf. Fournisseur
ZU75005022
Marque
Zucchini
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
10 A
sélection de phases:
Non
type de dérivation:
câble
nombre de prises CEE:
0
indice de protection (IP):
IP55
protection:
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
tension assignée à CA 50 Hz:
0...400 V
avec dispositif de blocage:
Oui
nombre d'autres prises de courant:
0
finition des prises de courant:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
longueur:
50 mm
largeur:
3100 mm
hauteur:
32 mm
pays de fabrication:
ITALIE


