Zucchini - Connecteur monophasé pour LBplus - L2-N - 10A + câble sans halogène 3m FG16OM16 - ZU75005042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 10 A
sélection de phases - Non
type de dérivation - prise
nombre de prises CEE - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777462131
Réf. Sonepar
07261746213
Réf. Fournisseur
ZU75005042
Marque
Zucchini
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
10 A
sélection de phases:
Non
type de dérivation:
prise
nombre de prises CEE:
0
indice de protection (IP):
IP55
protection:
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
tension assignée à CA 50 Hz:
0...400 V
avec dispositif de blocage:
Non
nombre d'autres prises de courant:
0
finition des prises de courant:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
longueur:
115 mm
largeur:
62 mm
hauteur:
60 mm
pays de fabrication:
ITALIE


