Zucchini - Connecteur triphasé 25A pour canalisation d'éclairage LBplus - ZU75007005

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Connecteur triphasé 25A pour canalisation d'éclairage LBplus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné CA 50 Hz - 25 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - câble

  • nombre de prises CEE - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777144549

Réf. Sonepar

00245714454

Réf. Fournisseur

ZU75007005

Marque

Zucchini

nombre de pôles:

4

courant assigné CA 50 Hz:

25 A

sélection de phases:

Non

type de dérivation:

câble

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

sans

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

tension assignée à CA 50 Hz:

0...400 V

avec dispositif de blocage:

Oui

nombre d'autres prises de courant:

0

finition des prises de courant:

autre

couleur:

gris

longueur:

160 mm

largeur:

71 mm

hauteur:

50 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Connecteur triphasé 25A pour canalisation électrique préfabriquée d'éclairage LBplus - à câbler