Zucchini - Coude flexible pour canalisation d'éclairage LBplus LBA et LBB 6/8 conducteurs - ZU75221263

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Coude flexible pour canalisation d'éclairage LBplus LBA et LBB 6/8 conducteurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 40 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777196432

Réf. Sonepar

00245719643

Réf. Fournisseur

ZU75221263

Marque

Zucchini

modèle:

unique

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

40 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...400 V

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

1500 mm

couleur:

gris

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

flexible:

Oui

nombre de points de dérivation:

0

largeur:

35 mm

hauteur:

46 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Coude flexible pour canalisation électrique préfabriquée d'éclairage LBplus Type A et Type B avec 4+2 conducteurs 25A, 4+4 conducteurs 25A et 4+4 conducteurs 40A