Zucchini - Coude flexible pour canalisation d'éclairage LBplus LBA634 et LBB634 - ZU75241263

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unique
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 63 A
tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V
indice de protection (IP) - IP55
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777196463
Réf. Sonepar
00245719646
Réf. Fournisseur
ZU75241263
Marque
Zucchini
modèle:
unique
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
63 A
tension assignée à CA 50 Hz:
0...400 V
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
1500 mm
couleur:
gris
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
flexible:
Oui
nombre de points de dérivation:
0
largeur:
35 mm
hauteur:
46 mm
pays de fabrication:
ITALIE


