Zucchini - Coude horizontal pour canalisation électrique préfabriquée MR 400A typeB - ZU50410314

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unique
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 400 A
tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V
indice de protection (IP) - IP55
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777071173
Réf. Sonepar
07261707117
Réf. Fournisseur
ZU50410314
Marque
Zucchini
modèle:
unique
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
400 A
tension assignée à CA 50 Hz:
0...1000 V
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
600 mm
couleur:
gris
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
5
flexible:
Non
nombre de points de dérivation:
0
largeur:
136 mm
hauteur:
196 mm
Les Atouts de l'article:
Coude horizontal TypeB MR 400A Permet un changement de direction :- à droite si le neutre est positionné en bas- à gauche si le neutre est positionné en haut Se raccorde sur l'extrémité femelle de l'élément droit Degré de protection IP55 Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6


