Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Zucchini - Coude vertical pour canalisation électrique préfabriquée MR 315A typeA - ZU50400403

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Coude vertical pour canalisation électrique préfabriquée MR 315A typeA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 315 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777135141

Réf. Sonepar

07261713514

Réf. Fournisseur

ZU50400403

Marque

Zucchini

modèle:

unique

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

315 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...1000 V

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

600 mm

couleur:

gris

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

flexible:

Non

nombre de points de dérivation:

0

largeur:

75 mm

hauteur:

196 mm

Coude vertical pour canalisation électrique préfabriquée de moyenne puissance MR 315A TypeA - pour changement de direction à 90° vers la haut ou vers le bas

Les Atouts de l'article:

Coude vertical TypeA MR 315A Permet un changement de direction :- vers le haut si le neutre est positionné en bas- vers le bas si le neutre est positionné en haut Se raccorde sur l'extrémité femelle de l'élément droit Degré de protection IP55 Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6