Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil
nouveau

Zucchini - Élément droit alu XCM 1000A L?1,5m 2 sorties - ZU53410147

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Élément droit alu XCM 1000A L?1,5m 2 sorties

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777434930

Réf. Sonepar

07261743493

Réf. Fournisseur

ZU53410147

Marque

Zucchini

XCM - Élément droit aluminium - 1000 A - longueur minimale 1,5 mètre - 2 sorties - indice de protection IP55

Un produit Zucchini

Découvrez toute la gamme Zucchini