Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil
nouveau

Zucchini - Élément droit alu XCM 1000A L=3m 5 sorties - ZU53400257

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Élément droit alu XCM 1000A L=3m 5 sorties

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777433124

Réf. Sonepar

07261743312

Réf. Fournisseur

ZU53400257

Marque

Zucchini

pays de fabrication:

ITALIE

XCM - Élément droit aluminium - 1000 A - longueur 3 mètres - 5 sorties - indice de protection IP55

Un produit Zucchini

Découvrez toute la gamme Zucchini