Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil
nouveau

Zucchini - Élément droit alu XCM 800A L?1,5m 2 sorties - ZU53410146

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Élément droit alu XCM 800A L?1,5m 2 sorties

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777434923

Réf. Sonepar

07261743492

Réf. Fournisseur

ZU53410146

Marque

Zucchini

XCM - Élément droit aluminium - 800 A - longueur minimale 1,5 mètre - 2 sorties - indice de protection IP55

Un produit Zucchini

Découvrez toute la gamme Zucchini