nouveau

Zucchini - Élément droit aluminium XCM 400A L=3m IP55 - ZU53400104

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Élément droit aluminium XCM 400A L=3m IP55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant assigné CA 50 Hz - 400 A

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777432455

Réf. Sonepar

07261743245

Réf. Fournisseur

ZU53400104

Marque

Zucchini

courant assigné CA 50 Hz:

400 A

pays de fabrication:

ITALIE

XCM Élément droit aluminium - 400 A - longueur 3 mètres - indice de protection IP55

Un produit Zucchini

Découvrez toute la gamme Zucchini