Zucchini - Elément droit canalisation d'éclairage LBplus LBB254 25A 4conducteurs/4prises 3m - ZU75360102H

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Elément droit canalisation d'éclairage LBplus LBB254 25A 4conducteurs/4prises 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 25 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777078547

Réf. Sonepar

00245707853

Réf. Fournisseur

ZU75360102H

Marque

Zucchini

modèle:

unique

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

25 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...400 V

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

3000 mm

couleur:

gris

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

flexible:

Non

nombre de points de dérivation:

4

largeur:

35 mm

hauteur:

77 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Elément droit pour canalisation électrique préfabriquée d'éclairage LBplus Type B version version rigidité renforcée LBplus 254 avec 4 conducteurs 25A et 4 fenêtres de dérivation - 3 mètres