Zucchini - Elément droit canalisation d'éclairage LBplus LBB258 25A 8cond./4+4prises 3m - ZU75380101H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - double
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 25 A
tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V
indice de protection (IP) - IP55
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777078561
Réf. Sonepar
00245707856
Réf. Fournisseur
ZU75380101H
Marque
Zucchini
modèle:
double
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
25 A
tension assignée à CA 50 Hz:
0...400 V
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
3000 mm
couleur:
gris
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
8
flexible:
Non
nombre de points de dérivation:
8
numéro RAL:
0
largeur:
35 mm
hauteur:
77 mm
pays de fabrication:
ITALIE


