Zucchini - Elément droit canalisation électrique préfabriquée MR 800A 2x3 fenêtres - ZU50410106

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Elément droit canalisation électrique préfabriquée MR 800A 2x3 fenêtres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 800 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777061853

Réf. Sonepar

07261706185

Réf. Fournisseur

ZU50410106

Marque

Zucchini

modèle:

unique

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

800 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...1000 V

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

3000 mm

couleur:

gris

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

5

flexible:

Non

nombre de points de dérivation:

6

largeur:

136 mm

hauteur:

196 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Elément droit pour canalisation électrique préfabriquée de moyenne puissance MR 800A avec 3 fenêtres de dérivation sur chaque face IP55 - longueur 3m