Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Zucchini - Elément droit canalisation électrique préfabriquée MR data center 160A - ZU50400261

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Elément droit canalisation électrique préfabriquée MR data center 160A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 160 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V

  • indice de protection (IP) - IP40

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777033508

Réf. Sonepar

07261703350

Réf. Fournisseur

ZU50400261

Marque

Zucchini

modèle:

unique

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

160 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...1000 V

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

3000 mm

couleur:

gris

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

flexible:

Non

nombre de points de dérivation:

10

largeur:

75 mm

hauteur:

196 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Elément droit pour canalisation électrique préfabriquée MR Data Center 160A avec 5 fenêtres de dérivation sur chaque face IP40 - longueur 3m