fin de vie

Zucchini - Elément droit canalisation électrique préfabriquée MR data center 315A - ZU50400263

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Elément droit canalisation électrique préfabriquée MR data center 315A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 315 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...1000 V

  • indice de protection (IP) - IP40

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777033522

Réf. Sonepar

07261703352

Réf. Fournisseur

ZU50400263

Marque

Zucchini

modèle:

unique

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

315 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...1000 V

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

3000 mm

couleur:

gris

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

flexible:

Non

nombre de points de dérivation:

10

largeur:

75 mm

hauteur:

196 mm

Elément droit pour canalisation électrique préfabriquée MR Data Center 315A avec 5 fenêtres de dérivation sur chaque face IP40 - longueur 3m

Les Atouts de l'article:

Element droit MR pour Data Center 315A avec des fenêtres de dérivation sur 2 faces en quinconce espacées de 600mm chacune et 5 fenêtres sur chaque face Structure rigide renforcée pour la distribution d'énergie et de force motrice dans les Data Centers - Longueur 3m Enveloppe en acier galvanisé suivant EN 10142 (épaisseur minimum 0,8mm) qui constitue le conducteur de protection (PE) Degré de protection IP40 Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6