Zucchini - Elément droit canalisation LBplus data LBD256 -25A 6 conducteurs/4+4 prises - 3m - ZU75180102D

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Elément droit canalisation LBplus data LBD256 -25A 6 conducteurs/4+4 prises - 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - double

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 25 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777170203

Réf. Sonepar

07261717020

Réf. Fournisseur

ZU75180102D

Marque

Zucchini

modèle:

double

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

25 A

tension assignée à CA 50 Hz:

0...400 V

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

3000 mm

couleur:

gris

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

6

flexible:

Non

nombre de points de dérivation:

8

largeur:

35 mm

hauteur:

46 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Elément droit pour canalisation électrique préfabriquée pour la gestion d'éclairage avec BUS LBplus data 256 avec 6 conducteurs 25A et 4 fenêtres de dérivation par face - longueur 3 mètres