Zucchini - Elément droit de canalisation LBplus data LBD402 - 40A - 2cond./2prises 1,5m - ZU75200111D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unique
nombre de pôles - 1
courant assigné CA 50 Hz - 40 A
tension assignée à CA 50 Hz - 0...400 V
indice de protection (IP) - IP55
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033777170258
Réf. Sonepar
07261717025
Réf. Fournisseur
ZU75200111D
Marque
Zucchini
modèle:
unique
nombre de pôles:
1
courant assigné CA 50 Hz:
40 A
tension assignée à CA 50 Hz:
0...400 V
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
1500 mm
couleur:
gris
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
flexible:
Non
nombre de points de dérivation:
2
largeur:
35 mm
hauteur:
46 mm
pays de fabrication:
ITALIE


